Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Leder Dunkel Marineblau/Weiß 11

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Leder Dunkel Marineblau/Weiß 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28021459861011

  • Handschuhgröße - 11

  • Werkstoff - Leder

  • Farbe - blau

  • Werkstoffgüte - Ziegenleder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509711149

Sonepar Artikelnummer

121144030

Hersteller Artikelnummer

28021459861011

Hersteller Typ

28021459861011

Hersteller Artikel Nr.:

28021459861011

Handschuhgröße:

11

Werkstoff:

Leder

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

Ziegenleder

Herkunftsland:

PK

Zolltarifnummer:

42032910

Gewicht:

0.040 kg

Hochwertige Montagehandschuhe. Hergestellt aus dünnem, fein genarbten Ziegenleder, um eine ausgezeichnete Berührungsempfindlichkeit, einen guten Griff und guten Tragekomfort zu bieten. Rückseite aus synthetischem Polyester. Eine hochwertige Option für Träger, die das traditionelle Gefühl von Leder bevorzugen.