Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Leder Dunkel Marineblau/Weiß 11

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Leder Dunkel Marineblau/Weiß 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28031458861011

  • Handschuhgröße - 11

  • Werkstoff - Leder

  • Farbe - blau

  • Werkstoffgüte - Ziegenleder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509711309

Sonepar Artikelnummer

121144036

Hersteller Artikelnummer

28031458861011

Hersteller Typ

28031458861011

Hersteller Artikel Nr.:

28031458861011

Handschuhgröße:

11

Werkstoff:

Leder

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

Ziegenleder

Herkunftsland:

PK

Zolltarifnummer:

42032910

Gewicht:

0.060 kg

Lederhandschuhe aus genarbtem Ziegenleder, geeignet für verschiedene Arten von Präzisionsarbeiten. Der Handschuhrücken ist aus Baumwolljersey gefertigt und sorgt für eine weiche, bequeme Passform. Die Handschuhe bieten eine ausgezeichnete Atmungsaktivität. Zusätzliche Verstärkung um die Fingerspitzen, Daumen und Zeigefinger.