Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Leder Dunkel Marineblau/Weiß 6

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Leder Dunkel Marineblau/Weiß 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2802145986106

  • Handschuhgröße - 6

  • Werkstoff - Leder

  • Farbe - blau

  • Werkstoffgüte - Ziegenleder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509711163

Sonepar Artikelnummer

121144031

Hersteller Artikelnummer

2802145986106

Hersteller Typ

2802145986106

Hersteller Artikel Nr.:

2802145986106

Handschuhgröße:

6

Werkstoff:

Leder

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

Ziegenleder

Herkunftsland:

PK

Zolltarifnummer:

42032910

Gewicht:

0.040 kg

Hochwertige Montagehandschuhe. Hergestellt aus dünnem, fein genarbten Ziegenleder, um eine ausgezeichnete Berührungsempfindlichkeit, einen guten Griff und guten Tragekomfort zu bieten. Rückseite aus synthetischem Polyester. Eine hochwertige Option für Träger, die das traditionelle Gefühl von Leder bevorzugen.