Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Leder Dunkel Marineblau/Weiß 8

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Leder Dunkel Marineblau/Weiß 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2801145886108

  • Handschuhgröße - 8

  • Werkstoff - Leder

  • Farbe - blau

  • Werkstoffgüte - Ziegenleder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509807507

Sonepar Artikelnummer

121144027

Hersteller Artikelnummer

2801145886108

Hersteller Typ

2801145886108

Hersteller Artikel Nr.:

2801145886108

Handschuhgröße:

8

Werkstoff:

Leder

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

Ziegenleder

Herkunftsland:

PK

Zolltarifnummer:

42032910

Gewicht:

0.040 kg

Ein ungefütterter und sehr flexibler Allround-Lederhandschuh, der sich am besten für Montagearbeiten eignet. Ein klassischer Ziegenlederhandschuh, der angenehm an der Hand liegt und dank der dehnbaren Rückhand aus Baumwolle eine bequeme Passform bietet. Er hat verstärkte Fingerspitzen für längere Haltbarkeit.