Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Leder Dunkel Marineblau/Weiß 8

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Leder Dunkel Marineblau/Weiß 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2841146286108

  • Handschuhgröße - 8

  • Werkstoff - Leder

  • Farbe - blau

  • Werkstoffgüte - Rindsleder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509711682

Sonepar Artikelnummer

121144086

Hersteller Artikelnummer

2841146286108

Hersteller Typ

2841146286108

Hersteller Artikel Nr.:

2841146286108

Handschuhgröße:

8

Werkstoff:

Leder

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

Rindsleder

Herkunftsland:

PK

Zolltarifnummer:

42032910

Gewicht:

0.200 kg

Robuste, strapazierfähige Arbeitshandschuhe aus vollnarbigem Rindsleder, geeignet für alle Arten von schweren Arbeiten. Der Handschuhrücken ist aus Baumwolle und die verstärkte, verlängerte Manschette schützt vor Schmutz und Abnutzung.