Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Leder Dunkel Marineblau/Weiß 9

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Leder Dunkel Marineblau/Weiß 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2803145886109

  • Handschuhgröße - 9

  • Werkstoff - Leder

  • Farbe - blau

  • Werkstoffgüte - Ziegenleder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509711330

Sonepar Artikelnummer

121144040

Hersteller Artikelnummer

2803145886109

Hersteller Typ

2803145886109

Hersteller Artikel Nr.:

2803145886109

Handschuhgröße:

9

Werkstoff:

Leder

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

Ziegenleder

Herkunftsland:

PK

Zolltarifnummer:

42032910

Gewicht:

0.060 kg

Lederhandschuhe aus genarbtem Ziegenleder, geeignet für verschiedene Arten von Präzisionsarbeiten. Der Handschuhrücken ist aus Baumwolljersey gefertigt und sorgt für eine weiche, bequeme Passform. Die Handschuhe bieten eine ausgezeichnete Atmungsaktivität. Zusätzliche Verstärkung um die Fingerspitzen, Daumen und Zeigefinger.