Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Nitril-überzogen Grau 10

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Nitril-überzogen Grau 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29341456940010

  • Handschuhgröße - 10

  • Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509794371

Sonepar Artikelnummer

121144314

Hersteller Artikelnummer

29341456940010

Hersteller Typ

29341456940010

Hersteller Artikel Nr.:

29341456940010

Handschuhgröße:

10

Werkstoff:

Nitrilkautschuk NBR

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.080 kg

Ein äußerst funktioneller und vielseitiger Nitril-überzogener Handschuh, der sich am besten für Arbeiten in der Montage oder im Bauwesen eignet. Der sehr nützliche, flexible und mittelgrobe Allround-Handschuh hat einen glatten und sehr guten Griff, der sich für Arbeiten in öligen Umgebungen eignet. Ein zuverlässiger und leistungsstarker Helfer der feineren Art.