Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Nitril-überzogen mit Noppen-Griff Grau 7

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Nitril-überzogen mit Noppen-Griff Grau 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2935145694007

  • Handschuhgröße - 7

  • Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509794456

Sonepar Artikelnummer

121144323

Hersteller Artikelnummer

2935145694007

Hersteller Typ

2935145694007

Hersteller Artikel Nr.:

2935145694007

Handschuhgröße:

7

Werkstoff:

Nitrilkautschuk NBR

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.080 kg

Ein äußerst funktioneller und Nitril-überzogener Handschuh, der sich am besten für Arbeiten in der Montage oder im Bauwesen eignet. Der sehr nützliche, flexible und mittelgrobe Allround-Handschuh hat eine sehr gute Griffigkeit, bestehend aus Nitril-Noppen und gewährleistet in öligen Umgebungen eine verbesserte Griffigkeit. 2935 ist ein zuverlässiger und leistungsstarker Helfer der feineren Art.