Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh PU- Überzogen Weiß 8

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh PU- Überzogen Weiß 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2900145310008

  • Handschuhgröße - 8

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - Polyurethan (PUR)

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509710432

Sonepar Artikelnummer

121144271

Hersteller Artikelnummer

2900145310008

Hersteller Typ

2900145310008

Hersteller Artikel Nr.:

2900145310008

Handschuhgröße:

8

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Polyurethan (PUR)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.080 kg

Dünne Arbeitshandschuhe, ideal für präzises Handling und leichte Montagearbeiten. Synthetischer Handschuh, Innenhand in Polyurethan getaucht. Das Material auf der Handfläche bietet zudem eine gewisse Beständigkeit gegen Öl und Fett und der Handschuhrücken ist belüftet.