Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Schwarz 12

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Schwarz 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22433940990012

  • Handschuhgröße - 12

  • Werkstoff - Kunstleder

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509313701

Sonepar Artikelnummer

121142673

Hersteller Artikelnummer

22433940990012

Hersteller Typ

22433940990012

Hersteller Artikel Nr.:

22433940990012

Handschuhgröße:

12

Werkstoff:

Kunstleder

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.085 kg

Handschuh aus Kunstleder mit verstärkter Handfläche und Klettverschluss. Größe 8-12