Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Schwarz 8

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshandschuh Schwarz 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2243394099008

  • Handschuhgröße - 8

  • Werkstoff - Kunstleder

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509313725

Sonepar Artikelnummer

121142674

Hersteller Artikelnummer

2243394099008

Hersteller Typ

2243394099008

Hersteller Artikel Nr.:

2243394099008

Handschuhgröße:

8

Werkstoff:

Kunstleder

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.085 kg

Handschuh aus Kunstleder mit verstärkter Handfläche und Klettverschluss. Größe 8-12