Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshandschuhe Nitril-überzogen Dunkel Marineblau 11

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshandschuhe Nitril-überzogen Dunkel Marineblau 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29301457860011

  • Handschuhgröße - 11

  • Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR

  • Farbe - blau

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509710784

Sonepar Artikelnummer

121144292

Hersteller Artikelnummer

29301457860011

Hersteller Typ

29301457860011

Hersteller Artikel Nr.:

29301457860011

Handschuhgröße:

11

Werkstoff:

Nitrilkautschuk NBR

Farbe:

blau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161020

Gewicht:

0.080 kg

Hervorragende Allroundhandschuhe entwickelt für den dauerhaften Einsatz unter harten Arbeitsbedingungen. Die weichen, geschmeidigen Arbeitshandschuhe sind mit einer Nitrilschaumbeschichtung überzogen, um einen hervorragenden Griff und eine gute Passform zu gewährleisten. 2930 ist ein Handschuh mit 18 Gauge und daher etwas feiner und taktiler für Präzisionsarbeiten als der Handschuh 2931. Diese Handschuhe eignen sich für Montagearbeiten und andere Aufgaben, bei denen eine hohe taktile Empfindlichkeit erforderlich ist.