BLAKLAEDER - Arbeitshose Baumwolle Marineblau C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172512108800C48
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509128732
Sonepar Artikelnummer
121035103
Hersteller Artikelnummer
172512108800C48
Hersteller Typ
172512108800C48
Hersteller Artikel Nr.:
172512108800C48
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034211
Gewicht:
0.600 kg
Arbeitshose BaumwolleMarineblau C48. 100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²


