Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshose Inhärent Marineblau C48

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshose Inhärent Marineblau C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141715128900C48

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62034311

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509902769

Sonepar Artikelnummer

121145651

Hersteller Artikelnummer

141715128900C48

Hersteller Typ

141715128900C48

Hersteller Artikel Nr.:

141715128900C48

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.700 kg

Weiche, geschmeidige und bequeme Hose, die für Umgebungen optimiert ist, die einen starken Schutz in Kombination mit hohem Tragekomfort erfordern. Die Hose ist aus einem öl-, schmutz- und wasserabweisenden Material gefertigt. Dieses Kleidungsstück ist metallfrei und hat Kunststoffknöpfe und -reißverschlüsse. Ein erhöhtes Rückenteil mit Gummizug in der seitlichen Taille sorgt für mehr Komfort. Beintaschen mit Balg und Patten, Ausweishalter innen. Die Hose hat zwei Gesäßtaschen mit Patten mit Druckknopfverschluss. Vorgeformte Knie mit außenliegenden Knietaschen, die sich von unten öffnen lassen. Knöchelweite mit Druckknöpfen verstellbar. Reflektierende Details auf der Rückseite der Beine und auf den Beintaschen durch Wärmeapplikation. Getestet und zugelassen für Industriewäsche - EN 15797, max. 50 Waschgänge. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 61482-2.