Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshose Inhärent Stahl Marineblau/ High Vis Gelb C146

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshose Inhärent Stahl Marineblau/ High Vis Gelb C146

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170515198933C146

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62034311

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509842553

Sonepar Artikelnummer

121147967

Hersteller Artikelnummer

170515198933C146

Hersteller Typ

170515198933C146

Hersteller Artikel Nr.:

170515198933C146

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.700 kg

Eine flammhemmende Arbeitshose in der Qualität 1519 mit einem inhärenten Stoff der Klasse E3, der speziell für Arbeiten in der Metallindustrie entwickelt wurde bei denen mit geschmolzenem Eisen gearbeitet wird. Die Klasse 1 highvis-zertifizierte Arbeitshose schützt vor Spritzern von geschmolzenem Metall und vor Strahlungshitze. Diese öl-, schmutz- und wasserabweisende Hose hat eine verstellbare Beinweite durch einen Druckknopf am Knöchel, eine Beintasche mit Patte auf der linken Seite und Ausweishalter. Sie besitzt außerdem einen Messerhalter, eine Handytasche, Zollstocktasche und Gesäßtaschen mit Patten. Getestet für Industriewäsche. Zertifiziert nach EN ISO 20471, EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 14404, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm².