BLAKLAEDER - Arbeitshose Mischgewebe Marineblau C152

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172518008900C152
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509131893
Sonepar Artikelnummer
121035145
Hersteller Artikelnummer
172518008900C152
Hersteller Typ
172518008900C152
Hersteller Artikel Nr.:
172518008900C152
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.500 kg
Arbeitshose Mischgewebe Marineblau C152. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


