BLAKLAEDER - Arbeitshose Mischgewebe Schwarz C58

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172518009900C58
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509171851
Sonepar Artikelnummer
121035179
Hersteller Artikelnummer
172518009900C58
Hersteller Typ
172518009900C58
Hersteller Artikel Nr.:
172518009900C58
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.500 kg
Arbeitshose Mischgewebe Schwarz C58. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


