BLAKLAEDER - Arbeitshose Multifunktion Bodenleger Grau/Schwarz C154

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150418609499C154
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509261217
Sonepar Artikelnummer
121031672
Hersteller Artikelnummer
150418609499C154
Hersteller Typ
150418609499C154
Hersteller Artikel Nr.:
150418609499C154
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
1.100 kg
Arbeitshose Multifunktion Bodenleger Grau/Schwarz C154. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²


