BLAKLAEDER - Arbeitshose Multifunktion Bodenleger Grau/Schwarz C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150418609499C46
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509260975
Sonepar Artikelnummer
121031675
Hersteller Artikelnummer
150418609499C46
Hersteller Typ
150418609499C46
Hersteller Artikel Nr.:
150418609499C46
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
1.100 kg
Arbeitshose Multifunktion Bodenleger Grau/Schwarz C46. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²


