BLAKLAEDER - Arbeitshose Multifunktion Bodenleger Grau/Schwarz C52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150418609499C52
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509261002
Sonepar Artikelnummer
121031678
Hersteller Artikelnummer
150418609499C52
Hersteller Typ
150418609499C52
Hersteller Artikel Nr.:
150418609499C52
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
1.100 kg
Arbeitshose Multifunktion Bodenleger Grau/Schwarz C52. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²


