BLAKLAEDER - Arbeitshose Multifunktion Schwarz C148

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 153013109900C148
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509299135
Sonepar Artikelnummer
121032153
Hersteller Artikelnummer
153013109900C148
Hersteller Typ
153013109900C148
Hersteller Artikel Nr.:
153013109900C148
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034211
Gewicht:
1.000 kg
Unsere klassische Handwerker-Arbeitshose, die so konstruiert wurde dass Sie Ihre Arbeit einfacher verrichten können. Diesen Klassiker haben wir jetzt mit einem neuen fantastischem Material ausgestattet. CORDURA® NYCO - die perfekte Kombination von Komfort und Haltbarkeit. Das Material ist 'stark wie Stahl' und beinahe unverwüstlich. Das Geheimnis liegt in der Fasermischung von 75 % Baumwolle und 25 % CORDURA®, welche die Hose extrem strapazfähig macht, bei einem unübertroffenen Komfort. Wenn Sie nur in ein Teil investieren möchten, dann muss es diese Hose sein. 100% Baumwolle, Canvas, 270 g/m²


