Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshose Multifunktion Schwarz C50

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshose Multifunktion Schwarz C50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 153013109900C50

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Passform - normale Form

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509298961

Sonepar Artikelnummer

121032162

Hersteller Artikelnummer

153013109900C50

Hersteller Typ

153013109900C50

Hersteller Artikel Nr.:

153013109900C50

Geschlecht:

Herren

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Reißverschluss

Passform:

normale Form

Werkstoff:

Baumwolle

Länge:

1/1 lang

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034211

Gewicht:

1.000 kg

Unsere klassische Handwerker-Arbeitshose, die so konstruiert wurde dass Sie Ihre Arbeit einfacher verrichten können. Diesen Klassiker haben wir jetzt mit einem neuen fantastischem Material ausgestattet. CORDURA® NYCO - die perfekte Kombination von Komfort und Haltbarkeit. Das Material ist 'stark wie Stahl' und beinahe unverwüstlich. Das Geheimnis liegt in der Fasermischung von 75 % Baumwolle und 25 % CORDURA®, welche die Hose extrem strapazfähig macht, bei einem unübertroffenen Komfort. Wenn Sie nur in ein Teil investieren möchten, dann muss es diese Hose sein. 100% Baumwolle, Canvas, 270 g/m²