BLAKLAEDER - Arbeitshose Profil Grau C152

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140718009400C152
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509308073
Sonepar Artikelnummer
121029262
Hersteller Artikelnummer
140718009400C152
Hersteller Typ
140718009400C152
Hersteller Artikel Nr.:
140718009400C152
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.600 kg
Arbeitshose Profil Grau C152. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


