BLAKLAEDER - Arbeitshose Profil Grau D124

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140718009400D124
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509308264
Sonepar Artikelnummer
121029283
Hersteller Artikelnummer
140718009400D124
Hersteller Typ
140718009400D124
Hersteller Artikel Nr.:
140718009400D124
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.600 kg
Arbeitshose Profil Grau D124. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


