BLAKLAEDER - Arbeitshose Profil Marineblau C146

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140718008900C146
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509345986
Sonepar Artikelnummer
121029229
Hersteller Artikelnummer
140718008900C146
Hersteller Typ
140718008900C146
Hersteller Artikel Nr.:
140718008900C146
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.600 kg
Arbeitshose Profil Marineblau C146. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


