BLAKLAEDER - Arbeitshose Profil Schwarz C54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140013709900C54
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509170953
Sonepar Artikelnummer
121028999
Hersteller Artikelnummer
140013709900C54
Hersteller Typ
140013709900C54
Hersteller Artikel Nr.:
140013709900C54
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034211
Gewicht:
0.600 kg
Arbeitshose Profil Schwarz C54. 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²


