BLAKLAEDER - Arbeitshose Profil Schwarz D112

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140718009900D112
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509308523
Sonepar Artikelnummer
121029310
Hersteller Artikelnummer
140718009900D112
Hersteller Typ
140718009900D112
Hersteller Artikel Nr.:
140718009900D112
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.600 kg
Arbeitshose Profil Schwarz D112. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


