BLAKLAEDER - Arbeitshose Profil Schwarz D124

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140018009900D124
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509103814
Sonepar Artikelnummer
121029091
Hersteller Artikelnummer
140018009900D124
Hersteller Typ
140018009900D124
Hersteller Artikel Nr.:
140018009900D124
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.600 kg
Arbeitshose Profil Schwarz D124. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


