BLAKLAEDER - Arbeitshose Schwarz/Grau C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140618609994C48
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509167755
Sonepar Artikelnummer
121029215
Hersteller Artikelnummer
140618609994C48
Hersteller Typ
140618609994C48
Hersteller Artikel Nr.:
140618609994C48
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.900 kg
Arbeitshose Schwarz/Grau C48. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²


