Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Arbeitshose Softshell X1500 Schwarz C150

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Arbeitshose Softshell X1500 Schwarz C150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150025179900C150

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Wasserdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509394632

Sonepar Artikelnummer

121031619

Hersteller Artikelnummer

150025179900C150

Hersteller Typ

150025179900C150

Hersteller Artikel Nr.:

150025179900C150

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

1.300 kg

Die Handwerker-Arbeitshose als Softshell-Version, bietet Schutz durch ein angenehm weiches wind- und wasserabweisendes Material. Die atmungsaktive Hose ist durch die CORDURA®-Verstärkungen an Nageltaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Schenkel, Knie, Beinbündchen und Taillenbund besonders strapazierfähig. Zertifiziert nach EN 14404. 100% Polyester, 3-Lagen-Stoff aus Softshell-Beschichtung, wasserdicht 17.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 7,2, 300 g/m²