BLAKLAEDER - Arbeitshose X1500 Kinder Schwarz C128

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 154613109900C128
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034211
Gewicht - 1.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509332870
Sonepar Artikelnummer
121147283
Hersteller Artikelnummer
154613109900C128
Hersteller Typ
154613109900C128
Hersteller Artikel Nr.:
154613109900C128
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034211
Gewicht:
1.100 kg
Arbeitshose X1500 Kinder, 100% Baumwolle, Canvas, 270 g/m², Schwarz


