BLAKLAEDER - Arbeitshose X1500 Kinder Schwarz C140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 154613109900C140
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034211
Gewicht - 1.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509332887
Sonepar Artikelnummer
121147284
Hersteller Artikelnummer
154613109900C140
Hersteller Typ
154613109900C140
Hersteller Artikel Nr.:
154613109900C140
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034211
Gewicht:
1.100 kg
Arbeitshose X1500 Kinder, 100% Baumwolle, Canvas, 270 g/m², Schwarz


