BLAKLAEDER - Arbeitshose Zip Off Schwarz C150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 153818609900C150
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509214008
Sonepar Artikelnummer
121032524
Hersteller Artikelnummer
153818609900C150
Hersteller Typ
153818609900C150
Hersteller Artikel Nr.:
153818609900C150
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
1.000 kg
Arbeitshose Zip OffSchwarz C150. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²


