BLAKLAEDER - Arbeitsweste IndustrieSchwarz/Rot L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 316418009956L
Größe (US/CA) - L
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509364116
Sonepar Artikelnummer
121038126
Hersteller Artikelnummer
316418009956L
Hersteller Typ
316418009956L
Hersteller Artikel Nr.:
316418009956L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.400 kg
Arbeitsweste mit Details und Nahtverriegelungen in Kontrastfarbe und verstellbarem Saum. Bewegungsfalte am Rücken für bessere Bewegungsfreiheit. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


