BLAKLAEDER - ASPHALT SicherheitsstiefelSchwarz 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24590000990035
Typ - Stiefel
Farbe - schwarz
Schuhgröße (Europa) - 35
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509811054
Sonepar Artikelnummer
121037009
Hersteller Artikelnummer
24590000990035
Hersteller Typ
24590000990035
Hersteller Artikel Nr.:
24590000990035
Typ:
Stiefel
Farbe:
schwarz
Schuhgröße (Europa):
35
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
64034000
Gewicht:
1.440 kg
Ein speziell für die Arbeit mit Asphalt gefertigter Stiefel. Er besteht aus einem starken, haltbaren Leder mit einer glatten Außensohle aus Nitrilkautschuk, die Temperaturen bis zu 300°C aushalten kann. Im Inneren der Sohle befindet sich eine Hitzeschutzfolie und der Durchtrittschutz ist aus weichem Textil. Die Innensohle mit anatomischer Unterstützung besteht aus einem glatten PU-Material, das mit einer Textiloberfläche mit guter Feuchtigkeitsaufnahme bedeckt ist. Der Freelock-Verschluss, der mit einer Lederzunge überzogen und mit zwei Klettverschlussriemen befestigt ist, erleichtert das Ein- und Aussteigen aus den Schuhen. Damen-Leisten in den Größen 35-39. . 0


