Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - ASPHALT SicherheitsstiefelSchwarz 36

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - ASPHALT SicherheitsstiefelSchwarz 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24590000990036

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - schwarz

  • Schuhgröße (Europa) - 36

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509779620

Sonepar Artikelnummer

121037010

Hersteller Artikelnummer

24590000990036

Hersteller Typ

24590000990036

Hersteller Artikel Nr.:

24590000990036

Typ:

Stiefel

Farbe:

schwarz

Schuhgröße (Europa):

36

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

64034000

Gewicht:

1.440 kg

Ein speziell für die Arbeit mit Asphalt gefertigter Stiefel. Er besteht aus einem starken, haltbaren Leder mit einer glatten Außensohle aus Nitrilkautschuk, die Temperaturen bis zu 300°C aushalten kann. Im Inneren der Sohle befindet sich eine Hitzeschutzfolie und der Durchtrittschutz ist aus weichem Textil. Die Innensohle mit anatomischer Unterstützung besteht aus einem glatten PU-Material, das mit einer Textiloberfläche mit guter Feuchtigkeitsaufnahme bedeckt ist. Der Freelock-Verschluss, der mit einer Lederzunge überzogen und mit zwei Klettverschlussriemen befestigt ist, erleichtert das Ein- und Aussteigen aus den Schuhen. Damen-Leisten in den Größen 35-39. . 0