Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Baumwoll-Socken 5er-PackSchwarz 40-44

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Baumwoll-Socken 5er-PackSchwarz 40-44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21941099990040-44

  • Sockengröße - 40 .. 44

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - PT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509463123

Sonepar Artikelnummer

121036720

Hersteller Artikelnummer

21941099990040-44

Hersteller Typ

21941099990040-44

Hersteller Artikel Nr.:

21941099990040-44

Sockengröße:

40 .. 44

Werkstoff:

Baumwolle

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

61159500

Gewicht:

0.060 kg

Baumwoll-Socken 5er-Pack Schwarz 40-44. 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Elastan