Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Baumwoll-Socken 5er-PackSchwarz 45-48

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Baumwoll-Socken 5er-PackSchwarz 45-48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21941099990045-48

  • Sockengröße - 45 .. 48

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - PT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509463130

Sonepar Artikelnummer

121036721

Hersteller Artikelnummer

21941099990045-48

Hersteller Typ

21941099990045-48

Hersteller Artikel Nr.:

21941099990045-48

Sockengröße:

45 .. 48

Werkstoff:

Baumwolle

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

61159500

Gewicht:

0.060 kg

Baumwoll-Socken 5er-Pack Schwarz 45-48. 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Elastan