BLAKLAEDER - BaumwollhemdMarineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 329711358900M
Größe (US/CA) - M
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509480335
Sonepar Artikelnummer
121038221
Hersteller Artikelnummer
329711358900M
Hersteller Typ
329711358900M
Hersteller Artikel Nr.:
329711358900M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62052000
Gewicht:
0.300 kg
Loose fitting twill shirt with cuffed sleeves. The shirt has a chest pocket with flap and a pen pocket. 100% Baumwolle, Köper, 175 g/m²


