BLAKLAEDER - BaumwollhemdMarineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 329711358900XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509480359
Sonepar Artikelnummer
121038223
Hersteller Artikelnummer
329711358900XL
Hersteller Typ
329711358900XL
Hersteller Artikel Nr.:
329711358900XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62052000
Gewicht:
0.300 kg
Loose fitting twill shirt with cuffed sleeves. The shirt has a chest pocket with flap and a pen pocket. 100% Baumwolle, Köper, 175 g/m²


