Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Body Schwarz L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Body  Schwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340410299900L

  • Ausführung - Body

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Farbe - schwarz

  • Größe (US/CA) - L

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509875476

Sonepar Artikelnummer

121138030

Hersteller Artikelnummer

340410299900L

Hersteller Typ

340410299900L

Hersteller Artikel Nr.:

340410299900L

Ausführung:

Body

Werkstoff:

Baumwolle

Farbe:

schwarz

Größe (US/CA):

L

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.250 kg

Kurzärmeliger Body mit Rundhalsausschnitt. Gefütterter Schritt mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen.