Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Boxer Shorts XLIGHT, 100% MerinoDunkelgrau/Gelb XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Boxer Shorts XLIGHT, 100% MerinoDunkelgrau/Gelb XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184717349835XL

  • Ausführung - Unterhose

  • Werkstoff - Wolle

  • Farbe - gelb

  • Größe (US/CA) - XL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509545638

Sonepar Artikelnummer

121035476

Hersteller Artikelnummer

184717349835XL

Hersteller Typ

184717349835XL

Hersteller Artikel Nr.:

184717349835XL

Ausführung:

Unterhose

Werkstoff:

Wolle

Farbe:

gelb

Größe (US/CA):

XL

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

61071900

Gewicht:

0.140 kg

Dünne und leichte Boxer Shorts aus 100% Merinowolle, die das ganze jahr warm und trocken hält. Das Material besteht aus extra dünner Merinowolle, die gute Isolation, exzellenten Feuchtigkeitstransport und Temperaturregulation bietet. Empfohlene Temperatur +10°C bis -10°C. 100% Merinowolle, Single Jersey, 160 g/m²