Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Boxershorts, 2er PackSchwarz XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Boxershorts, 2er PackSchwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189711669900XL

  • Ausführung - Unterhose

  • Geschlecht - Herren

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509250204

Sonepar Artikelnummer

121035967

Hersteller Artikelnummer

189711669900XL

Hersteller Typ

189711669900XL

Hersteller Artikel Nr.:

189711669900XL

Ausführung:

Unterhose

Geschlecht:

Herren

Werkstoff:

Baumwolle

Farbe:

schwarz

Größe (US/CA):

XL

Kindergröße:

Nein

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61071100

Gewicht:

0.100 kg

Boxershorts, 2er Pack Schwarz XL. 92% Baumwolle, 8% Elastan, Single Jersey, 160g/m²