Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Bundhose Piratenlook X1500 Schwarz C46

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Bundhose Piratenlook X1500 Schwarz C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150113109900C46

  • Farbe - schwarz

  • Passform - normale Form

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Länge - 3/4 lang

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509417812

Sonepar Artikelnummer

121031642

Hersteller Artikelnummer

150113109900C46

Hersteller Typ

150113109900C46

Hersteller Artikel Nr.:

150113109900C46

Farbe:

schwarz

Passform:

normale Form

Werkstoff:

Baumwolle

Länge:

3/4 lang

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034211

Gewicht:

0.900 kg

Neu! Jetzt mit unserer bewährten 1310 Qualität, 100 % Baumwolle mit 225 g/m Stoffgewicht! Die perfekte Wahl für einen warmen Sommertag! Sie haben alle Funktionen unserer X1500er Serie, aber der Stoff ist deutlich leichter und daher sehr angenehm zu tragen!. 100% Baumwolle, Canvas, 270 g/m²