BLAKLAEDER - Bundjacke BaumwolleMarineblau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 472012108800S
Größe (US/CA) - S
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Ausführung - Jacke
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509187579
Sonepar Artikelnummer
121043403
Hersteller Artikelnummer
472012108800S
Hersteller Typ
472012108800S
Hersteller Artikel Nr.:
472012108800S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113210
Gewicht:
0.500 kg
Bundjacke BaumwolleMarineblau S. 100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²


