BLAKLAEDER - Bundjacke BaumwolleMarineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 472012108800XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Ausführung - Jacke
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509187609
Sonepar Artikelnummer
121043404
Hersteller Artikelnummer
472012108800XL
Hersteller Typ
472012108800XL
Hersteller Artikel Nr.:
472012108800XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113210
Gewicht:
0.500 kg
Bundjacke BaumwolleMarineblau XL. 100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²


