Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Bundjacke BaumwolleMarineblau XXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Bundjacke BaumwolleMarineblau XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 472012108800XXL

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509187616

Sonepar Artikelnummer

121043405

Hersteller Artikelnummer

472012108800XXL

Hersteller Typ

472012108800XXL

Hersteller Artikel Nr.:

472012108800XXL

Größe (US/CA):

XXL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113210

Gewicht:

0.500 kg

Bundjacke BaumwolleMarineblau XXL. 100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²