BLAKLAEDER - Bundjacke IndustrieGrau/Schwarz M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 405418009499M
Größe (US/CA) - M
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Ausführung - Jacke
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509357361
Sonepar Artikelnummer
121042345
Hersteller Artikelnummer
405418009499M
Hersteller Typ
405418009499M
Hersteller Artikel Nr.:
405418009499M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.700 kg
Neue elegante Kollektion in sieben Farben. Die Jacke hat zwei Brusttaschen mit Patte, eine davon als zweiteilige Stifttasche mit Ripsband für extra Werkzeug. Bewegungsfalte am Rücken für mehr Bewegungsfreiheit. Ein Teil der Kollektion (4054, 1404, 6054) ist auch erhältlich als 1210, Baumwollköper, in den Farben Marineblau/Königsblau sowie Schwarz/Grau. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


