Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Bundjacke IndustrieGrau/Schwarz XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Bundjacke IndustrieGrau/Schwarz XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 405418009499XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509357408

Sonepar Artikelnummer

121042349

Hersteller Artikelnummer

405418009499XXXL

Hersteller Typ

405418009499XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

405418009499XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Farbe:

grau

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.700 kg

Neue elegante Kollektion in sieben Farben. Die Jacke hat zwei Brusttaschen mit Patte, eine davon als zweiteilige Stifttasche mit Ripsband für extra Werkzeug. Bewegungsfalte am Rücken für mehr Bewegungsfreiheit. Ein Teil der Kollektion (4054, 1404, 6054) ist auch erhältlich als 1210, Baumwollköper, in den Farben Marineblau/Königsblau sowie Schwarz/Grau. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²