Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Bundjacke IndustrieSchwarz/Grau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Bundjacke IndustrieSchwarz/Grau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4054121099944XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509472811

Sonepar Artikelnummer

121042336

Hersteller Artikelnummer

4054121099944XL

Hersteller Typ

4054121099944XL

Hersteller Artikel Nr.:

4054121099944XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Baumwolle

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113210

Gewicht:

0.800 kg

Clevere Details und der Fokus auf Funktionalität sorgen in unserer Industriekollektion dafür, dass die Kleidungsstücke auch harten Bedingungen standhalten. Die Jacke 4054 ist ein Basismodell mit den wichtigsten Funktionen. Die Jacke hat zwei Brusttaschen mit Patte, eine davon als zweiteilige Stifttasche mit Riemen für extra Werkzeug. Sie hat eine Bewegungsfalte am Rücken für mehr Bewegungsfreiheit. 100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²